メイン画像
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品その他関連用品
終端器11
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07476126
品番
BNCP75TD1G-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
終端器です。
用途
BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。
嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。
特性インピーダンスは75Ω。
1Wまでの電力に対応。
電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC〜600MHz)、1.5以下(600MHz〜1GHz)
トラスコ品番
612-3885
材質
中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電力(W)
1
定格電圧(V)
500
特性インピーダンス(Ω)
75
電圧定在波比
1.2以下(DC〜600MHz)、1.5以下(600MHz〜1GHz)
使用周波数(GHz)
1