メイン画像
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品その他関連用品
Mコネクタストレートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07476135
品番
MP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Mコネクタのストレートプラグです。
用途
200MHz以下の周波数帯でよく使われています。
中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。
トラスコ品番
475-2267
材質
中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け
コネクタ形状
Mコネクタ
取付け方法
中心:半田/外部:半田
適合電線
10D-2V/10C-2V/10C-FB/S-10C-FB/EM-10D-2E/EM-10C-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応