超音波空中レベル計本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07476179
品番
HD-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

DSP搭載により、さらに安定した距離計測を実現しました。
AC250V 5A(リレー接点)、
4-20mA電流出力
外部メモリ microSDTM

用途
装置内タンクの液体・粉体のレベル管理に。
せき式流量計測に。
仕様
データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)
トラスコ品番
470-2030
材質
ABS
電源(V)
電圧 AC100~240V ±10%
出力
警報出力 各CH4点、
精度
±0.25% F.S.
消費電力
10VA
チャンネル数
2
分解能
1/4000(最大負荷抵抗 600Ω)、計測 1mm 表示 1mm
周波数
10~60kHz(センサ仕様により選択)
測定対象
液体・粉体
インターフェース
RS-485(伝送距離:1200m以内)RS-232C(伝送距離:10m以内)
使用周囲温度(℃)
-20~70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする