メイン画像

補修用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07476711 品番 4671-25-25-FP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

粗面に対する粘着力に優れています。
屋内・屋外で使用可能です。
のり残りしにくく簡単に剥がせます。
蛍光色のため視認性に優れます。

用途
パイプ類の結束と補強。
イベントでの使用。
展示会でのカーペット類の固定。
鋭利なエッジなど危険個所の保護
その他【別作】否【筆記】可 トラスコ品番535-7121 幅(mm)25 厚さ(mm)0.28 蛍光ピンク 長さ(m)25 引張強度(N/mm)70 主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)70 使用条件【テープカット】手で切断可能 粘着力(N/mm)3.5 特性屋外使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする