メイン画像

4591-25-50 クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 テサ (tesa) 07476808 4591-25-50 クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 テサ (tesa) 07476808 4591-25-50 クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 テサ (tesa) 07476808

クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)25 注文コード07476808 品番4591-25-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。

用途
梱包品の結束、固定。
パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。
輸送品の梱包、封かん。
段ボール本体の補強、封かんの補強。
トラスコ品番535-7118 幅(mm)25 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 基材ポリエステル 粘着剤合成ゴム 引張剪断強度(N/cm2)250 材質(補強材)ガラス繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする