メイン画像
テサ (tesa)
テサ (tesa)の 結束バンド/結束工具/固定具
テサ (tesa)の ケーブルタイ/結束バンド
テサ (tesa)の 結束テープ
クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
50
注文コード
07476817
品番
4591-50-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。
用途
梱包品の結束、固定。
パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。
輸送品の梱包、封かん。
段ボール本体の補強、封かんの補強。
トラスコ品番
535-7123
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
白
長さ(m)
50
基材
ポリエステル
粘着剤
合成ゴム
引張剪断強度(N/cm
2
)
250
材質(補強材)
ガラス繊維