メイン画像
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の 駆動制御関連機器
急速排気弁 ソケットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07477061
品番
EQJ-6
参考基準価格(税別)
¥1,199
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
シリンダの高速駆動に対応しています。
アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番
259-1753
使用温度範囲(℃)
5〜60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
6
適合管継手(Φmm)
6