CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116

ブラック横

CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116
CRS-002 サイドゴアレインブーツ CRS-002 サンダンス 07477116

サイドゴアレインブーツ CRS-002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はサイズ・色・材質など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
M(24.5~25.0)
色
ブラック
材質
【アッパー】合成ゴム・クロロプレンゴム【ソール】合成ゴム
注文コード
07477116
品番
CRS-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

サイドゴアレインブーツ
お洒落なサイドゴアレインブーツです。
雨や雪の日にはもちろん、晴れの日も快適に履けるレインブーツ
ヒール無しソールでカジュアルな外観ながら、
履き口部分にクロロプレンゴムを使用し、筒周りのフィット感が抜群。
スッキリした形状のため、足が細く見えます。
サイドゴアなので、着脱もしやすくシンプルでスタイリッシュ
カジュアルから、女性のスカートコーデにもピッタリです。
普段の通勤、通学も気軽に履けて、
キャンプなどのアウトドアやスポーツ観戦、フェスへのお出かけにも最適です。

色
ブラック
サイズ
M(24.5~25.0)
材質
【アッパー】合成ゴム・クロロプレンゴム【ソール】合成ゴム
標準質量(g/片足)
450(Lサイズ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする