Kaepa
セーフティーTPEブーツ
人気ブランドKaepaのセーフティーブーツです。
鋼鉄製先芯
インソール入りです。
軽くて柔らかく寒くなっても硬くならないTPEラバーを使用
用途
一般作業・軽作業他
トラスコ品番
535-7422
材質
TPE(合成ゴム)、先芯:鉄鋼
色
ブラック
寸法(cm)
28
丈(cm)
38
ふくらはぎ周り(cm)
40
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05866082
STK-5100 BK 3L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください