曜日別特売

耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト - HEIGI耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト - HEIGI耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト - HEIGI耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト - HEIGI

先芯入りです。
耐油ソール仕様です。

トラスコ品番
819-3797
材質
本体:PVC、インソール:EVA、ポリエステル、靴底:PVC、先芯:鉄
色
ホワイト
寸法(cm)
26
足幅
EEE
丈(cm)
38
耐圧迫性荷重(kN)
10
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】42、【US(アメリカ)】8、【UK(イギリス)】7.5
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880861HG-2801W-260
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする