メイン画像

真空用フィルタVFU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07477149 品番 VFU31010PNH
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。

トラスコ品番558-7367 材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) ろ過精度(μm)5 使用流体空気 ろ過面積(cm2)12.5 適合チューブ外径D(Φmm)10 ろ過度(μm)5(捕集効率:95%) 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする