メイン画像
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
真空用フィルタVFU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07477158
品番
VFU366PNH
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
トラスコ品番
558-4176
材質
樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
ろ過面積(cm
2
)
12.5
適合チューブ外径D(Φmm)
6
ろ過度(μm)
5(捕集効率:95%)
使用圧力範囲(kPa)
-100〜0
RoHS指令(10物質対応)
対応