代表画像
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
泡沫自在パイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07477219
品番
A10JH-61X3-16X300
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途
水はね防止の泡沫水流パイプです。
トラスコ品番
166-7491
材質
黄銅
長さ(mm)
300
取付ねじ
W26山20
ねじサイズ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16