代表画像
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
シクネスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07477255
品番
TSK-80M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-3350
セット内容
13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
材質
リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)
リーフ長さ(mm)
75
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応