代表画像

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07477271 品番TSK-100MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-2756 セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00 材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ) リーフ長さ(mm)100 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする