曜日別特売
TSPM4X0.5GT6 Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井) 07477377

代表画像

Tスパイラルタップ TSP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード07477377品番TSPM4X0.5GT6
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メートルねじ用です。

用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする