メイン画像
オリエント
オリエントの フレキシブルホース・ダクトホース
オリエントの ダクトホース・ダクト管
ワイヤアルミダクト”悟空”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07477420
品番
ALUAFS-225
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途
空調・換気用ダクト。
トラスコ品番
456-0604
材質
硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
長さ(m)
10
許容曲げ半径(mm)
119
外径(mm)
237
内径(mm)
235
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。