メイン画像

イオンチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07477508 品番TENSION
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。
除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。
ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。
パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。

用途静電気除去裝置の動作確認に。 トラスコ品番849-9602 幅(mm)17 高さ(mm)150 電源(V)乾電池単4形(2本) 外径(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする