メイン画像
ペベオ
ペベオの 筆記用具
ペベオの マーカー/蛍光ペン
ペベオの 水性マーカー
アクリリックマーカー4mmチズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478321
品番
205927
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
高顔料濃度で乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
トラスコ品番
546-3385
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
タイプ
シングル
線幅(mm)
4
インク色
ベージュ
色数
1
線の太さ
極細字