メイン画像
ペベオ
アクリリックマーカー 「5-15mm」チズルフラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
オレンジ
ホワイト
イエロー
ライトオレンジ
オレンジ
マゼンタ
レッド
ヴィヴィットバイオレット
バイオレット
シアン
カリビアンブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478366
品番
201705
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
トラスコ品番
548-7158
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
色
オレンジ
主な用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス
危険物の類別
非危険物
特性
耐水