766309 Gedeo 型取り用粘土 シリガム ペベオ 07478470

メイン画像

766309 Gedeo 型取り用粘土 シリガム ペベオ 07478470
766309 Gedeo 型取り用粘土 シリガム ペベオ 07478470
766309 Gedeo 型取り用粘土 シリガム ペベオ 07478470
766309 Gedeo 型取り用粘土 シリガム ペベオ 07478470
766309 Gedeo 型取り用粘土 シリガム ペベオ 07478470

Gedeo 型取り用粘土 シリガム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07478470品番766309
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。
(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。
主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。
シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。
セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)

用途造形用トラスコ品番557-2392材質ポリオルガノシロキサン、顔料危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする