295017 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml ペベオ 07478576

メイン画像

295017 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml ペベオ 07478576
295017 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml ペベオ 07478576

布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レモンイエロー
レモンイエロー
パールグリーン
パールブルー
パールピンク
パールゴールド
チタニウムホワイト
コバルトブルー
オレンジ
バターカップ
ブラックレーキ
スプリンググリーン
バーミリオン
パルマバイオレット
レッド
ラズベリー
リーフグリーン
オリーブ
ブルージーンズ
ライラック
スカイブルー
ターコイズ
チョコレート
トープ
ポートレートピンク
グレイ
フィグ
シナモン
内容量1本注文コード07478576品番295017
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。

用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8770材質アクリルバインダー、顔料、水レモンイエロー主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする