メイン画像
ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラーシマー 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
プラム
オリエンタルレッド
プラム
クロロフィル
パール
ゴールド
シルバー
リッチゴールド
エレクトリックブルー
チョコレートチップ
アイボリー
ブラック
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
綿、麻、シルク、デニム
布
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478637
品番
295067
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
濃色生地にも発色し、キラキラとした上品な光沢のある不透明色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-0324
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
プラム
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性