メイン画像
ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルージーンズ
ブルージーンズ
ブルージーンズ
パールグリーン
パールブルー
パールピンク
パールゴールド
チタニウムホワイト
コバルトブルー
オレンジ
バターカップ
レモンイエロー
ブラックレーキ
スプリンググリーン
バーミリオン
パルマバイオレット
レッド
ラズベリー
リーフグリーン
オリーブ
ライラック
スカイブルー
ターコイズ
チョコレート
トープ
ポートレートピンク
グレイ
フィグ
シナモン
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478689
品番
295084
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
575-8759
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
ブルージーンズ
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性