メイン画像
ペベオ
ポーリングメディウム入り アクリル絵具118ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
蛍光ピンク
プライマリーイエロー
オレンジ
マゼンタレッド
ディープマゼンタ
ポートレートピンク
ライトバイオレット
シアンブルー
ターコイズブルー
アクアグリーン
ブライトグリーン
ダークグレイ
アイボリーブラック
チタニウムホワイト
メタリックゴールド
メタリックシルバー
メタリックコッパー
メタリックパープル
メタリックコバルトブルー
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07479976
品番
524630
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
0
用途
フルイドアート用
トラスコ品番
594-3165
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
蛍光ピンク
危険物の類別
非危険物