050014 油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml ペベオ 07480019

メイン画像

050014 油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml ペベオ 07480019
050014 油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml ペベオ 07480019

油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
イエロー
レモン
オレンジ
レッド
クリムソン
サーモン
ピンク
ビビットピンク
フクシアピンク
オールドピンク
パルマ
パープル
レッドバイオレット
バイオレット
ラベンダーブルー
ディープブルー
インディゴブルー
スカイブルー(ライトブルー)
コバルトブルー
シアン
ターコイズ
ラグーン(ヴィヴィットターコイズ)
エメラルド
アクアグリーン
ビビットグリーン
アップルグリーン
シャルトルーズ
ダークグリーン
グリーンゴールド
サンド
アンバーブラウン
ブラウン
スモーキーグレイ
ブラック
ホワイト
ゴールド
パール
内容量1個注文コード07480019品番050014
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

油性アルキド樹脂系 透明色絵具。
キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。
漆のような質感も特徴です。

用途キャンバス、紙、ガラス、金属トラスコ品番594-1019材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツイエロー主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする