メイン画像
ペベオ
油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
パープル
パープル
パープル
レモン
イエロー
オレンジ
レッド
クリムソン
サーモン
ピンク
ビビットピンク
フクシアピンク
オールドピンク
パルマ
レッドバイオレット
バイオレット
ラベンダーブルー
ディープブルー
インディゴブルー
スカイブルー(ライトブルー)
コバルトブルー
シアン
ターコイズ
ラグーン(ヴィヴィットターコイズ)
エメラルド
アクアグリーン
ビビットグリーン
アップルグリーン
シャルトルーズ
ダークグリーン
グリーンゴールド
サンド
アンバーブラウン
ブラウン
スモーキーグレイ
ブラック
ホワイト
ゴールド
パール
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07480116
品番
050026
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
油性アルキド樹脂系 透明色絵具。
キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。
漆のような質感も特徴です。
用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
トラスコ品番
594-1026
材質
アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
色
パープル
主な用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性