メイン画像
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 潤滑スプレー
Vソープ 1KG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07482225
品番
VSOAP1KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ゴム輪受口接合用潤滑剤。
トラスコ品番
133-5594
セット内容
ハケ付
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
危険物の類別
非危険物