メイン画像
trangia
取手付きアルミ製飯ごう メスティン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07482241
品番
TR-209
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取手付きアルミ製飯ごう(元祖メスティン)です。
小物入れやランチボックスとしても便利です。
熱伝導率の高いアルミ製のため、熱が全体に回り、アルコールバーナーでもごはんが大変美味しく炊けます。
トラスコ品番
563-9852
材質
本体:アルミ(無垢)、取っ手カバー:耐熱プラスチック
幅(mm)
135
高さ(mm)
70
奥行(mm)
207