メイン画像

取手付きアルミ製飯ごう メスティン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07482250 品番TR-210
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取手付きアルミ製飯ごう(元祖メスティン)です。
小物入れやランチボックスとしても便利です。
熱伝導率の高いアルミ製のため、熱が全体に回り、アルコールバーナーでもごはんが大変美味しく炊けます。

トラスコ品番563-9853 材質本体:アルミ(無垢)、取っ手カバー:耐熱プラスチック 幅(mm)95 高さ(mm)62 奥行(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする