メイン画像

1011237-45 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482356 1011237-45 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482356 1011237-45 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482356 1011237-45 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482356 1011237-45 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482356 1011237-45 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482356

QS 700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07482356 品番 1011237-45
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。

用途物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。 仕様コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパー トラスコ品番321-9726 材質天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバー 形状ハイカット ブラウン サイズ(cm)29 規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする