メイン画像

角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07482381 品番TT200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。
遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。
10°ピッチでの角度調整が可能です。
高強度で正転、逆転の両方向にロックします。

用途
治具やフレーム、シュータの角度調整に
スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番622-8441 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)32 全長(mm)240 タイプワイヤータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする