メイン画像
向陽エンジニアリング(KOYOENG)
向陽エンジニアリング(KOYOENG)の 蝶番・ヒンジ
向陽エンジニアリング(KOYOENG)の ヒンジ
向陽エンジニアリング(KOYOENG)の トルクヒンジ
角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07482417
品番
TT200F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。
レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途
治具やフレーム、シュータの角度調整に
スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番
622-9948
材質
ベース:鋼、カバー:PC
幅(mm)
40
厚さ(mm)
27
全長(mm)
240
タイプ
フリータイプ
表面処理
三価ホワイト鍍金
ねじ穴数
16
穴径(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応