メイン画像
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 防護服・保護服・特殊服
TORAY(東レ)の 化学防護服
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07482460
品番
220-04803 XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
用途
廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去
トラスコ品番
683-8489
材質
ポリプロピレン不織布
色
白
サイズ
XL
胸囲(cm)
108〜116
適応身長(cm)
180〜188
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。