代表画像
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の パイプレンチ
グリップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07482478
品番
GW-C25
参考基準価格(税別)
¥20,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。
レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途
化粧管の締め付けに。
トラスコ品番
658-7206
材質
鉄
全長(mm)
250
呼び寸法
【くわえられる管】25
対象
化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)