代表画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ストッパー
ストッパーゴム(磁石入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07482801
品番
STG-S-MG-GR
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途
車輪止めに。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。
トラスコ品番
525-3472
厚さ(mm)
10
色
グレー
車輪径(Φmm)
推奨:75〜100
外径(mm)
75
内径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※対応車輪径はシシクアドクライス製品を対象としています。