メイン画像

11-571-7 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル 07482871 11-571-7 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル 07482871 11-571-7 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル 07482871 11-571-7 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル 07482871 11-571-7 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル 07482871 11-571-7 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル 07482871

耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07482871 品番 11-571-7
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。
FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。
次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。
手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能

用途
鋭利な部品の組み立ておよび点検
金属部品の取り扱い
メンテナンス
トラスコ品番577-4053 材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル 厚さ(mm)1.3 ブラック サイズS 規格【EN388 2016規格】4X43D 入数(双)1 機能軽量、耐切創、耐摩耗性 全長(cm)20.5〜27.2 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)16.6 ゲージ数15 耐切創性X/D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする