メイン画像

93-732I-7 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482907 93-732I-7 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482907 93-732I-7 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482907 93-732I-7 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482907

マイクロフレックス 93-732I

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード07482907 品番93-732I-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋
ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート
反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。
薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化
ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。
確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。

用途
検査、部品の選択、チェック
塗装工場
オイル、フルード、フィルター交換
機器の修理とメンテナンス
仕様左右兼用 トラスコ品番651-7795 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 ブラック サイズS 入数(枚)100 機能耐久性 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)8.6 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする