メイン画像

93-753-7 マイクロフレックス 93-753 アンセル 07482986 93-753-7 マイクロフレックス 93-753 アンセル 07482986 93-753-7 マイクロフレックス 93-753 アンセル 07482986 93-753-7 マイクロフレックス 93-753 アンセル 07482986

マイクロフレックス 93-753

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 07482986 品番 93-753-7
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化
合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証
化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み
米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準
バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用

用途
部品の検査、選別、点検
部品のピッキングおよび固定
機器の修理とメンテナンス
一般的な目的での自動車のアフターサービス
サンプルの追跡および処理
原料のサンプル収集
仕様左右兼用 トラスコ品番651-7804 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.14 バイオレットブルー サイズS 入数(枚)50 規格AQL 機能耐久性、耐切創 全長(cm)29.5 中指長(cm)7.9〜8 手の平幅(cm)8.6 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする