メイン画像

R840-7 耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル 07483029 R840-7 耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル 07483029 R840-7 耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル 07483029 R840-7 耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル 07483029 R840-7 耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル 07483029

耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07483029 品番 R840-7
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS T 8116適合品です。
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。
従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。
PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。
FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。

用途
物流現場・倉庫での作業
小型部品の組み立て
手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
トラスコ品番577-4038 材質繊維部:ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) 厚さ(mm)1.3 ブラックとグリーンイエロー/【リスト】レッド サイズS 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 全長(cm)21.7 中指長(cm)6.7 材質(すべり止め)ニトリル 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする