メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 一般用メガネ
UVEX(ウベックス)の サングラス
サングラス uvex LGL 51
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07483099
品番
5330252213UVEX
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
スポーティーなライフスタイルのコレクションです。
紫外線や眩しさからしっかりと目を保護しするミラーレンズを採用しています。
トラスコ品番
675-9272
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
165
幅(mm)
145
高さ(mm)
50
可視光線透過率(%)
15