曜日別特売
5308728801UVEX サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス) 07483187

メイン画像

5308728801UVEX サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス) 07483187
5308728801UVEX サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス) 07483187
5308728801UVEX サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス) 07483187
5308728801UVEX サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス) 07483187
5308728801UVEX サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス) 07483187

サングラス uvex sportstyle 802 調光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
可視光線透過率(%)17-78
内容量1個注文コード07483187品番5308728801UVEX
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。

トラスコ品番675-9270材質ポリカーボネート長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)45機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可可視光線透過率(%)17-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする