代表画像

パイプ溶接用外面クランプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 最大口開き(mm)150 注文コード07483257 品番CPA60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,050 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は最大口開きなど2種類から選べます 他の種類を見る

スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。

用途配管の固定などに。 トラスコ品番650-1048 材質スチール 全長(mm)235 高さ(mm)350 最大口開き(mm)150 適合パイプ外径(Φmm)50-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする