代表画像
SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの アングルクランプ/コーナークランプ
パイプ溶接用外面クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大口開き(mm)
305
注文コード
07483266
品番
CPA120
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
最大口開き
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途
配管の固定などに。
トラスコ品番
650-1053
材質
スチール
全長(mm)
355
高さ(mm)
480
最大口開き(mm)
305
適合パイプ外径(Φmm)
115-305