メイン画像
SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの アングルクランプ/コーナークランプ
溶接用バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07483300
品番
WAS100
参考基準価格(税別)
¥27,930
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途
溶接時のワークの固定などに。
トラスコ品番
650-1047
材質
鋳鉄、スチール、アルミ合金
全長(mm)
285
高さ(mm)
85
最大口開き(mm)
100
適合パイプ外径(Φmm)
0-100