メイン画像
SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの アングルクランプ/コーナークランプ
溶接用アングル(90度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07483309
品番
LF-2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。
円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途
溶接時のワークの固定などに。
トラスコ品番
650-1044
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
256
高さ(mm)
53
最大口開き(mm)
60