メイン画像

PM08 溶接用ペンチ SHT 07483327 PM08 溶接用ペンチ SHT 07483327

溶接用ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07483327 品番PM08
参考基準価格(税別)¥3,948 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。
快適な握りグリップです。

用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 トラスコ品番650-1046 材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング 全長(mm)215 切断能力(Φmm) 硬線1.2
注意
※飛散した切断片が他の人に当たらないように十分注意をはらってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする