メイン画像
SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接マグネット
マグネットVパッドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1組)
注文コード
07483370
品番
MVDF44
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。
丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
用途
軽作業と狭い場所でのワークの保持に。
トラスコ品番
661-0455
セット内容
XDV4×2、XFV4×2(Vパッド2種類)
幅(mm)
XDV4:50/XFV4:55
高さ(mm)
XDV4:29/XFV4:35
奥行(mm)
XDV4:25/XFV4:41
吸着力(kg)
XDV4:6/ XFV4:8/【鉄板】XDV4:6/XFV4:8