メイン画像

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07483415 品番1-PC06-000
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。

用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。 付属品マイクロファイバーソフトケース トラスコ品番659-5811 材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) 幅(mm)145 高さ(mm)48 タイプレギュラー(屋外用) レンズ色ブルーグリーン 対応メガネ・マスク併用可 機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○ 遮光度あり コーティング両面ハード、両面マルチコート テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート) レンズ厚さ(mm)1.5
注意
※ヘルメットには取付できません。専用ヘルメットインナーをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする