メイン画像
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の メガネ・ゴーグル・防災面
MK(丸喜金属本社)の 安全メガネ
MK(丸喜金属本社)の 1眼型 メガネ
保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07483449
品番
1-PC08-003
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです。
曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです。
付属品
マイクロファイバーソフトケース
仕様
【ノーズパッド】一体成型
トラスコ品番
659-5816
材質
フレーム:ポリカーボネート
長さ(mm)
160
幅(mm)
160
高さ(mm)
48
タイプ
オーバーグラス
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
対応
メガネ・マスク併用可
機能
【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング
両面ハード、両面曇り止めコート
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
拡大率(倍)
1.8